曜日別特売

ヨーロッパ軽量天板(フッ素加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27764879品番PYE-001
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質アルミ合金寸法(mm)600×400×H25板厚(mm)1.2種別600×400×H25質量(g)1000EBM品番558860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする