曜日別特売
167B アルマイト シートパン EBM(江部松商事) 27765028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト シートパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)550×456×H25
内容量1個注文コード27765028品番167B
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質シルバーアルマイト外寸(mm)550×456×H25板厚(mm)1.2種別550×456×H25質量(g)1160EBM品番7781300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする