※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルスタープレス天板 6取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27765247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
スチール(アルミメッキ)
外寸(mm)
530×380×H15
板厚(mm)
0.8
種別
H15
質量(g)
1480
EBM品番
1449800