※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
木製 テンパンサシ(ブナ材)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27765299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種別
120cm
材質
ブナ材
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
1200
EBM品番
3613300