※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ホワイトベーキングシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
注文コード
27765378
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
8取
材質
ガラス繊維にフッ素樹脂含浸
幅(cm)
38.5
長さ(cm)
30
厚さ(μm)
80
耐熱温度(℃)
-100~250
EBM品番
2910300