※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 耐熱・防火手袋
テクノーラ ゴム引き安全作業手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
27765816
品番
EGG-103N
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
200(合成ゴム部150)
用途
※耐熱温度内でも、長時間での使用は怪我の原因になりますので、お控えください
混率(%)
テクノーラ100、合成ゴム引き
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
約21
EBM品番
8143510