※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 焼物器
キッチングリップス オーブンミット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27765904
品番
DK2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
260
種別
L ライム
材質
合成ゴム
全長(mm)
360、折り返し時:280
耐冷温度(℃)
-90
EBM品番
8009000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27765904
DK2022
29935526
110116-22
キッチングリップ シェフミット ラージ
ブラウン・アンド・カンパニー
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました