曜日別特売
No.5068 Black マドレーヌ型 タイガークラウン 27766114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Black マドレーヌ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27766114品番No.5068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
材質スチール/シリコン樹脂塗装種別マフィンパン型 6P外寸(mm)190×273×H30Φ70×H30(1ケ当たり)型状マフィンパン品名・タイプ焼き菓子型EBM品番3899300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする