曜日別特売

シリコマート シリコンフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別ビックパッション
ビックパッション
半球80
半球70
半球60
半球50
半球40
半球30
ピラミッド
ミニピラミッド
ポンポネット
ミニフィナンシェ
フィナンシェ
ケーキ
キューブ
ミニキューブ
フランモールド40
フランモールド50
スモールサバラン
ミディアムサバラン
ビックサバラン
ミニデザートスクエア
ミニデザートラウンド
ミニデザートオーバル
ドーナツ
ミニドーナツ
スシマキ
ミニワンダーケーキラウンド
ミニワンダーケーキスクエア
チョコАBC
チョコ123
トローチ
ミニケーキ
ストーン
グローブ
ピロー カッター付
ミニトリュフ
ハート
ミディアムパッション
スモールパッション
ミニマドレーヌ
マドレーヌ
スモールローズ
ローズ
ミディアムカヌレ
スモールクグロフ
クグロフ
ミニファンタジー
スター
ハロウィン
ミニスプリングライフ
クリスマスチョコタグ
内容量1個注文コード27766665品番SF087
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質シリコン種別ビックパッション寸法(mm)本体:300×175型状ビックパッション品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60EBM品番558330出来上り寸法(mm)59×60×H30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする