EBM(江部松商事)
パヴォーニ シリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外寸(mm)
300×175×H45
300×175×H40
300×175×H47
300×175×H23
300×175×H39
300×175×H36
300×175×H45
300×175×H38
容量(mL)
約162(1個当たり)
約100(1個当たり)
約13(1個当たり)
約95(1個当たり)
約162(1個当たり)
約110(1個当たり)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27766927
品番
FR094
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
ウエディングケーキ
容量(mL)
約162(1個当たり)
型状
ウエディングケーキ
耐熱温度(℃)
280
外寸(mm)
300×175×H45
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
559010