EBM(江部松商事)
パヴォーニ シリコン
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
内容量
1個
全18種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
380
444
450
約13(1個当たり)
約65(1個当たり)
約72(1個当たり)
約95(1個当たり)
約100(1個当たり)
約110(1個当たり)
約162(1個当たり)
種別
選択してください
イン・ザ・ウッド
ウエディングケーキ
ジンジャーマン
テディベア
トレイン
ハッピーバースディ
ハロウィン・ミニモンスター
ベイビーバース
ホームエディション1
ホームエディション2
ホームエディション3
ミックスハート
ミニケーキはりねずみ
ミニケーキロボ
ミニスター
ミニツリー
ミニローズレッド
ムーブオン
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
種別
容量(mL)
型状
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27766814
FR060
シリコン
ホームエディション1
約100(1個当たり)
ホームエディション1
280
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766823
FR061
シリコン
ホームエディション2
約100(1個当たり)
ホームエディション2
280
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766848
FR085
シリコン
イン・ザ・ウッド
約13(1個当たり)
イン・ザ・ウッド
280
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766866
FR083
シリコン
ハロウィン・ミニモンスター
約95(1個当たり)
ハロウィン・ミニモンスター
280
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766884
FR086
シリコン
ムーブオン
約100(1個当たり)
ムーブオン
280
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766927
FR094
シリコン
ウエディングケーキ
約162(1個当たり)
ウエディングケーキ
280
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766945
FR067
シリコン
ミニスター
約110(1個当たり)
ミニスター
280
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27766839
FR063
シリコン
ホームエディション3
約13(1個当たり)
ホームエディション3
280
¥
5,000
取扱い終了
27766857
FR079
シリコン
テディベア
約65(1個当たり)
テディベア
280
¥
4,200
取扱い終了
27766875
FR088
シリコン
トレイン
約110(1個当たり)
トレイン
280
¥
4,200
取扱い終了
27766893
FR089
シリコン
ベイビーバース
約100(1個当たり)
ベイビーバース
280
¥
4,500
取扱い終了
27766909
FR064
シリコン
ミックスハート
約110(1個当たり)
ミックスハート
280
¥
4,200
取扱い終了
27766918
FR080
シリコン
ハッピーバースディ
約100(1個当たり)
ハッピーバースディ
280
¥
4,200
取扱い終了
27766936
FR072
シリコン
ジンジャーマン
約72(1個当たり)
ジンジャーマン
280
¥
4,200
取扱い終了
27766954
FR066
シリコン
ミニツリー
約100(1個当たり)
ミニツリー
280
¥
4,200
取扱い終了
27767304
FRT149
-
ミニローズレッド
380
ミニローズレッド
-40~280
¥
1,500
取扱い終了
27767329
FRT178
-
ミニケーキはりねずみ
450
ミニケーキはりねずみ
-40~280
¥
1,800
取扱い終了
27767338
FRT173
-
ミニケーキロボ
444
ミニケーキロボ
-40~280
¥
1,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください