パヴォーニ シリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外寸(mm)300×175×H38
容量(mL)約110(1個当たり)
内容量1個注文コード27766945品番FR067
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
材質
シリコン
種別
ミニスター
容量(mL)
約110(1個当たり)
型状
ミニスター
耐熱温度(℃)
280
外寸(mm)
300×175×H38
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
559030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする