※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
シリコンモールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内寸(mm)
270×185×H55
218×H35
360×H40
Φ220×H40
290×210×H60
270×185×H55
290×140×H55
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767259
品番
FRT112
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
犬
内寸(mm)
270×185×H55
型状
犬
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
280
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
1569700