曜日別特売
FRT115 シリコンモールド EBM(江部松商事) 27767277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンモールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内寸(mm)280×180×H55
内容量1個注文コード27767277品番FRT115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
材質シリコン種別テディベアー内寸(mm)280×180×H55型状テディベアー品名・タイプタルト型・タルトストーン耐熱温度(℃)280耐冷温度(℃)-40EBM品番1569900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする