※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
シリコンモールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内寸(mm)
Φ290×H19
218×H35
360×H40
Φ220×H40
290×210×H60
270×185×H55
290×140×H55
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767295
品番
FRT118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
材質
シリコン
種別
ピザトレー
内寸(mm)
Φ290×H19
型状
ピザトレー
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
280
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
1570700