曜日別特売
- アルミ普及型 タルトストーン EBM(江部松商事) 27767776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ普及型 タルトストーン

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(330g)
内容量1個(330g)注文コード27767776品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
品名・タイプタルト型・タルトストーンEBM品番1779400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27767785
2023-10-23
用途: キッシュの重し
卸売・小売業

とても質の良いアルミ重しで気に入っております
これを入れるケース等作って頂けたら嬉しいです

対象商品 : 27767785
2021-09-16
用途: パイを焼く時に使用
医療・福祉・介護関連業

粒の大きさが丁度良い。
普通のパイ皿18cmにピッタリ
キッシュのような深いパイ皿だと
高さが必要なので、
量がもう少しあったら、
使いやすいなあ。

対象商品 : 27767785
2021-11-23
用途: タルトを焼くときに使用

ストーンの大きさが丁度よく、とても使い勝手の良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする