- フッ素樹脂加工セレクト ゼリーカップケーキ型 EBM(江部松商事) 27769255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂加工セレクト ゼリーカップケーキ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別テントウムシ
内容量1個注文コード27769255品番-
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質スチール容量(mL)約90種別テントウムシ寸法A(mm)70寸法B(mm)50寸法C(mm)32品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型EBM品番2654000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする