EBM(江部松商事)
パヴォーニ チョコアイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸(mm)
240×180×H8.2
240×180×H8.2
180×175×H20
180×175×H15
容量(mL)
約3.8(1個当たり)
約3.5(1個当たり)
約11(1個当たり)
約8.5(1個当たり)
約3.8(1個当たり)
約8.4(1個当たり)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27769535
品番
CHОCO17
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
АBC
容量(mL)
約3.8(1個当たり)
外寸(mm)
240×180×H8.2
型状
チョコアイスABC
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
559130