EBM(江部松商事)
シリコマート イージーチョコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
(15ヶ取)チョコスプリングライフ
(15ヶ取)フルーリー
(15ヶ取)チョコウインター
(15ヶ取)チョコスプリングライフ
(8ヶ取)ビスケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27769596
品番
SCG24
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
(15ヶ取)チョコスプリングライフ
寸法(mm)
215×105
型状
チョコスプリングライフ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
EBM品番
558640
出来上り寸法(mm)
36×26×H15