M-304 チューリップカップ EBM(江部松商事) 27771039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューリップカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質晒クラフト、樹脂コート
底径(Φmm)50
内容量1セット(100枚)注文コード27771039品番M-304
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質晒クラフト、樹脂コート種別Φ50 白高さ(mm)50底径(Φmm)50EBM品番6698600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする