M-305 チューリップカップ EBM(江部松商事) 27771048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューリップカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質未晒クラフト、樹脂コート
底径(Φmm)45
内容量1セット(100枚)注文コード27771048品番M-305
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質未晒クラフト、樹脂コート種別Φ45 茶高さ(mm)45底径(Φmm)45EBM品番5734100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする