曜日別特売
- 18-8 ロシアケーキ型 EBM(江部松商事) 27771319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ロシアケーキ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
寸法(mm)60×60×H45
内容量1個注文コード27771319品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
種類ベーシック種別角型 小寸法(mm)60×60×H45サイズ型状角型品名・タイプクッキー抜型EBM品番3614700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする