※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 ロシアケーキ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
大
大
小
寸法(mm)
90×60×H45
65×65×H45
85×65×H45
75×50×H45
100×80×H45
85×60×H45
95×65×H45
85×50×H45
90×60×H45
70×45×H45
115×65×H45
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27771389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
種類
ベーシック
種別
小判型 大
寸法(mm)
90×60×H45
サイズ
大
型状
小判型
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
3615400