※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガークラウン
18-8 人形抜型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
52×38×H21
109×65×H24
102×67×H40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27771915
品番
No.1071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
種類
ヒト
種別
ジェントルマン小
寸法(mm)
52×38×H21
サイズ
小
型状
ジェントルマン
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
4442500