※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガークラウン
18-8 人形抜型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法(mm)
102×67×H40
109×65×H24
102×67×H40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27771924
品番
No.1070
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
ヒト
種別
レディ 大
寸法(mm)
102×67×H40
サイズ
大
型状
レディ
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
4442600