No.1084 18-8 抜型 タイガークラウン 27772168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抜型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個内寸(mm)48×41×H24種別ハート型 小注文コード27772168品番No.1084
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
種類ハート・星種別ハート型 小型状ハート型EBM品番4445920サイズ内寸(mm)48×41×H24品名・タイプクッキー抜型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする