- 遠赤セラミック加工S 食パン型(フタ付) EBM(江部松商事) 27773735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠赤セラミック加工S 食パン型(フタ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ2斤
内容量1個注文コード27773735品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
サイズ2斤種別2斤材質アルスター(アルミメッキ鋼板)内寸(mm)250(底寸法:240)×120(底寸法:115)×H125EBM品番1439800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする