※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

生地こね機 レディースニーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27774103 品番KN-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別50Hz 寸法(mm)370×270×H310 質量(kg)9.8 消費電力(W)200 電源単相100V EBM品番6943300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする