※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗什器
EBM(江部松商事)の 什器用アクセサリー
EBM(江部松商事)の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
PS仕切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27778364
品番
30662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥
97
¥
107
税込
種別
270×50×H100
材質
ポリスチレン
厚さ(mm)
1.2
外寸(mm)
270×50×H100
EBM品番
3814700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27778364
30662
45829885
30662XXX
PS仕切板
友屋
1枚
¥
149
税込
¥
164
注文コードが変更になりました