※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS仕切板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27778373 品番30663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別320×50×H100 材質ポリスチレン 厚さ(mm)1.2 外寸(mm)320×50×H100 EBM品番3814710

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27778373 30663 45829894 30663XXX PS仕切板 友屋 PS仕切板 友屋 1枚 159 税込175 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする