※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他調理機械
食品乾燥機 ドラッピー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27780315
品番
DSJ-mini
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)
本体:10.5
電源
単相100V
制御方式
マイコン制御
消費電力
0.416kW
外寸(mm)
380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様
マイコン制御
温度調節範囲(℃)
0〜60
電源コード
100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材
高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア
1枚
温度表示方式
デジタル方式
EBM品番
5730700