※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
ホリズォン ホットボックス 横開きタイプ(ホワイトグレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27780525
品番
HB-114S
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.6
容量(L)
12Lおしぼり50〜70本
電源(V)
単相100
消費電力(W)
210
方式
サーモスタット
棚板数(枚)
(網)1
安全装置
温度ヒューズ
扉開閉方式
横開き
棚板
(網)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
422×283×H280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.6×21.4×H16.5
EBM品番
3427200