※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
温冷庫 MOCA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27780543
品番
CHC-8F
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
カゴ:1、ドレン受け:1
質量(kg)
5
容量(L)
8
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
100
安全装置
温度ヒューズ、ラインヒューズ
収納本数(本)
おしぼり25〜45本
温度調節範囲(℃)
(冷)2℃〜7℃、(温)50℃〜70℃
温度調節
固定式サーモスタット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×360×H250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×19×H15
EBM品番
1570810