曜日別特売
520406BK メラミン リトルシェフ ミニラウンドパン EBM(江部松商事) 27783133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン リトルシェフ ミニラウンドパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合サイズ6インチ 両手
内容量1個注文コード27783133品番520406BK
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質メラミン樹脂タイプ両手適合サイズ6インチ 両手外寸法(mm)189×147×H37EBM品番3314600
注意
※直火及び熱源には使用できません。電子レンジ使用可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする