EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
ブッフェウォーマー 1/1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ
注文コード
27783964
品番
PA10751PRO
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)
450
プレート寸法(mm)
530×325
外寸(mm)
580×375×H70
EBM品番
313200