EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
ブッフェウォーマー 1/1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレススチール
注文コード
27783973
品番
PA10758PRO
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デジタル温度表示板付
材質
ステンレススチール
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)
450
外寸(mm)
530×325×H70
EBM品番
313210