EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 料理保温機器/温蔵庫
ブッフェウォーマー ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27783989
品番
PA10752PRO
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)
450
プレート寸法(mm)
Φ402
外寸(mm)
Φ450×H70
EBM品番
313220