※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 ランプウォーマー メタルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27785373 品番 -
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
種別2灯式 電源(V)単相100 消費電力(W)360(180×2) 外寸(mm)Φ300×H724 EBM品番8136900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする