※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドタイプランプウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27785398 品番SL-25
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
種別クランプタイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)250 外寸(mm)172×350〜600×H650〜830 EBM品番3477410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする