※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
丸型 カバー付 バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
G
注文コード
27787997
品番
40149
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
G
材質
カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ400×H300(80)
仕上
つまみ部分ゴールド
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
5057900