※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
角盆カバー クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27788636
品番
WS-24
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネイト
形状
角
高さ(mm)
90
寸法(長辺×短辺)(mm)
575×410
種別
WS-24
外寸(mm)
575×410×H90
板厚(mm)
3
EBM品番
8135900