※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 急須・ティーポット
フィナム マグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27791664
品番
HS-221
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(mL)
330
材質
本体:耐熱ガラス、フィルター:ポリプロピレン、ステンレス
外寸(mm)
Φ68×112×H105
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
4590200