※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアティーポット ステンレスメッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27791795 品番 TW-3722
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(mL)480 種別L 480ml 材質本体、フタ:飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー:18-8ステンレススチール 外寸(mm)108×150×H125 耐熱温度(℃)-20〜110 EBM品番4925510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
割れないのでうれしい
サービス業

飲食店で使われているのを見ていいなと思い、自宅用に購入しました。
割れない、軽い、食洗機もOKと大変便利です。

対象商品:
27791795
2020-11-05
用途:
事務所で使用
その他業種

自宅で使用してよかったので、会社用にも買いました。
ガラス製を今まで使用していたのですがよく割るのでこれで安心です
耐久性はわかりません。傷がつかないように気をつけて使います

730ml( TW-3723 )のものが 欲しかったのですが、取り扱いなしで
仕方なくこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする