GS 18-8 アイスクリームディッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27796388 品番 #10
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質18-8 ステンレス 用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。 種別100cc 全長(mm)235 容量(mL)100 直径(mm)Φ70 EBM品番2795000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-08
用途:
店舗用
不動産業

問題なく使用できてます。ありがとうございました。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする