※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS 18-8 アイスクリームディッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27796433 品番 #20
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質18-8 ステンレス 用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。 種別25cc 全長(mm)210 容量(mL)25 直径(mm)Φ44 EBM品番2795500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-08
用途:
店舗用
不動産業

問題なく使用できてます。ありがとうございました。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする