※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の 調理スプーン・サーバースプーン
GS 18-8 アイスクリームディッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27796449
品番
#22
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
18-8 ステンレス
用途
アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。
種別
20cc
全長(mm)
208
容量(mL)
20
直径(mm)
Φ42
EBM品番
2795510