※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27796503 品番 #6
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質18-8 ステンレス 用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。 全長(mm)240 容量(mL)130 直径(mm)Φ78 EBM品番8973200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27796503
2025-07-11
用途:
店舗でのデザート用に
不動産業

壊れにくく、使いやすかったのでリピートです。
あまり売っていない大きさなので助かっています。

対象商品:
27796503
2022-10-10
用途:
ポテサラの盛り
飲食業

とても握りやすくまた使いやすくまた可愛く漏れて大満足です。

対象商品:
27796528
2022-06-30
用途:
アイスクリームの盛り付け
飲食業

ハンドルも握りやすく、ディッシャーそのものも重くなく、使いやすい。アイスクリームの大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする