※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 コルダ ソーススプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27798059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別
ソーススプーン
全長(mm)
190
仕上
オールミラー仕上
食器の種類
洋食器
EBM品番
4641960