※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
18-8 ウェリントン スープレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27801026
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
全長(mm)
272
種類
大 90cc
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
6897000