※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 唐草 スープレードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27802505 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
食器の種類洋食器 種別スープレードル 全長(mm)240 種類大 90cc 仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上 EBM品番2164100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする